COXREELS 1125PCL-8M-AB Motorized Cord Reel, 250 Feet Length, 600V, 45A
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn dây |
Kích thước cơ sở | 13.38 x 16 " |
Chiều dài ống | 250 ft. |
Dòng điện vào | 45A |
Kích thước lắp | 11.44 x 10 " |
Chiều cao tổng thể | 18.5 " |
Chiều dài tổng thể | 17.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 18.88 " |
điện áp | 600V |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.35 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1125PCL-8-A | 18.5 " | 18.88 " | €2,175.60 | |
1125PCL-8-AB | 18.5 " | 18.88 " | - | RFQ
|
1125PCL-8-E | 19.13 " | 21.63 " | €2,115.46 | |
1125PCL-8-EA | 19.13 " | 21.63 " | €2,497.66 | |
1125PCL-8-EB | 19.13 " | 21.63 " | €2,354.67 | |
1125PCL-8-ED | 19.13 " | 21.63 " | €2,279.84 | |
1125PCL-8-EF | 19.13 " | 21.63 " | €2,352.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.