COXREELS Cuộn ống quay tay 1125P-4-12-EF, Đường kính trong 1/2 inch, Chiều dài 200 feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn ống tay quay |
Kích thước cơ sở | 17.38 x 16 " |
Chiều dài ống | 200 ft. |
Bên trong Dia. | 1 / 2 " |
Max. Sức ép | 6000 psi |
Kích thước lắp | 15.44 x 10 " |
Bên ngoài Dia. | 7 / 8 " |
Chiều cao tổng thể | 19.25 " |
Chiều dài tổng thể | 17.63 " |
Chiều rộng tổng thể | 25.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.4 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Kích thước lắp | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125P-4-12-C | 17.38 x 15.38 " | 200 ft. | 15.44 x 10 " | 18.63 " | 25.75 " | €1,286.92 | |
1125P-4-6-C | 11.38 x 15.38 " | 100 ft. | 9.44 x 10 " | 18.63 " | 19.75 " | €1,297.61 | |
1125P-4-8 | 13.38 x 15.38 " | 150 ft. | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 21.75 " | €960.85 | |
1125P-4-8-C | 13.38 x 15.38 " | 150 ft. | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 21.75 " | €1,297.61 | |
1125P-4-12-A | 17.38 x 16 " | 200 ft. | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 23 " | €1,727.92 | |
1125P-4-12-E | 17.38 x 16 " | 200 ft. | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 25.75 " | €1,659.76 | |
1125P-4-12-EA | 17.38 x 16 " | 200 ft. | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 25.75 " | €1,917.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.