Council Tool Pr30xpfg | Búa Crosspein 3 Lbs. Chiều dài 14 inch | 11z413 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COUNCIL TOOL PR30XPFG Crosspein Hammer 3 Lbs. Chiều dài 14 inch | AA3YUB 11Z413

COUNCIL TOOL PR30XPFG Búa Crosspein 3 Lbs. Chiều dài 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3YUB phần: PR30XPFGTham chiếu chéo: 11Z413

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€67.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa chéo
Đường kính mặt1.437 "
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh
Màu đầuTự nhiên
Trưởng Chiều dài5"
Vật liệu đầuThép giả
Trọng lượng đầu3 lb
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài tổng thể14 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)36.2
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8205206000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính mặtXử lý MàuThiết kế xử lýXử lý vật liệuTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuTrưởng WidthGiá cả
COUNCIL TOOL PR30XP Crosspein Hammer 3 Lbs. Chiều dài 15 inch | AA3YUA 11Z412 PR30XP15 "1.437 "Tự nhiênSảnhHickory Gỗ5.125 "3 lb3 / 4 "€52.83
COUNCIL TOOL PR40XP Cross Pein Hammer 4 Lb 15 inch Hickory | AF9ALW 29RV87 PR40XP15 "1.75 "Tự nhiênSảnhHickory Gỗ5.75 "4 lb1.75 "€51.54
COUNCIL TOOL PR40XPFG Cross Pein Hammer 4 Lb 15 inch Fiberglass | AF9ALX 29RV88 PR40XPFG15 "1.75 "ĐenergonomicSợi thủy tinh5.75 "4 lb1.75 "€77.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COUNCIL TOOL PR30XPFG Búa Crosspein 3 Lbs. Chiều dài 14 inch
€67.71 /đơn vị