COTTERMAN WMX09R37A3P3 Nền tảng chưa lắp ráp của thang an toàn 90in H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang an toàn lăn |
Kiểu hành động | Bước chân |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 80 " |
Chiều rộng cơ sở | 37 " |
Chiều rộng đáy | 37 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | Xám / vàng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 9 |
Chiều cao tổng thể | 132 " |
Chiều rộng tổng thể | 37 " |
Độ sâu nền tảng | 24 " |
Chiều cao nền tảng | 90 " |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 203.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 119.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 429.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 7308909090 |
Mô hình | Chiều cao nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Đặt chân lên | Chiều rộng đáy | Màu | Số bước | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMX08R37A3P3 | 80 " | 74 " | 37 " | Răng cưa | 37 " | Chrome / vàng | 8 | 122 " | €5,177.22 | RFQ
|
WMX12R42A3P3 | 120 " | 98 " | 42 " | Răng cưa | 42 " | Chrome / vàng | 12 | 162 " | €6,123.65 | RFQ
|
WMX08R37A9P3 | 80 " | 74 " | 37 " | Mở Grip | 37 " | Chrome / vàng | 8 | 122 " | €4,791.16 | RFQ
|
WMX11R42A9P3 | 110 " | 92 " | 42 " | Mở Grip | 42 " | Chrome / vàng | 11 | 152 " | €5,369.16 | RFQ
|
WMX12R42A9P3 | 120 " | 98 " | 42 " | Mở Grip | 42 " | Chrome / vàng | 12 | 162 " | €5,619.86 | RFQ
|
WMX05R37A3P3 | 50 " | 56 " | 37 " | Răng cưa | 37 " | Xám / vàng | 5 | 92 " | €4,545.54 | RFQ
|
WMX06R37A3P3 | 60 " | 62 " | 37 " | Răng cưa | 37 " | Xám / vàng | 6 | 102 " | €4,702.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.