COTTERMAN ST-322 A2 C1 P5 Bệ lan can thang cuốn Chiều cao 27 inch | AE9WFE 6MXF6

COTTERMAN ST-322 A2 C1 P5 Bệ lan can thang lăn Chiều cao 27 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9WFE phần: ST-322 A2 C1 P5Tham chiếu chéo: 6MXF6

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€924.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThang lăn
Kiểu hành độngTrọng lượng máy
Lắp ráp / chưa lắp rápChưa lắp ráp
Độ sâu cơ sở32 "
Chiều rộng cơ sở24 "
Chiều rộng đáy24 "
Góc leo59 Degrees
Màumàu xám
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao lan can30 "
Tay vịn bao gồm
Tải trọng450 lb
Vật chấtThép hàn
Số bước3
Chiều cao tổng thể57 "
Độ sâu nền tảng14 "
Chiều cao nền tảng27 "
Chiều rộng nền tảng16 "
Chiều sâu bước8"
Bước rộng16 "
Đặt chân lênCao su

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 22.95
Chiều cao tàu (cm)86.36
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)83.82
Mã HS7326908560
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểLắp ráp / chưa lắp rápĐộ sâu cơ sởĐộ sâu nền tảngChiều cao nền tảngChiều rộng cơ sởChiều rộng đáyMàuGiá cả
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 Bậc thang hàn Nền tảng hàn 18 inch Chiều cao | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Hàn20 "8"18 "22 "22 "màu xám€729.25
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 Nền tảng hàn 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Hàn27 "8"27 "24 "24 "màu xám€929.97
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Bệ lan can thang cuốn Chiều cao 36 inch | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Chưa lắp ráp34 "8"36 "25 "25 "màu xám€1,053.14
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 Bệ lan can thang cuốn Chiều cao 45 inch | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "Lắp ráp40 "8"45 "26 "26 "màu xám€1,144.64
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Bệ lan can thang cuốn Chiều cao 54 inch | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Chưa lắp ráp48 "8"54 "27 "27 "màu xám€1,290.62
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 Nền tảng hàn Thang lăn Chiều cao 18 inch | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Hàn26 "14 "18 "22 "22 "đỏ€694.93
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Bệ lan can thang cuốn Chiều cao 27 inch | AE9TÂM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Chưa lắp ráp27 "8"27 "24 "24 "màu xám€970.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COTTERMAN ST-322 A2 C1 P5 Bệ lan can thang lăn Chiều cao 27 inch
€924.58 /đơn vị