COTTERMAN Nền tảng hạ cánh chờ SPL8C1 Thép 32 x 36 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng hạ cánh chờ |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng đường ray bảo vệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 79 " |
Chiều dài nền tảng | 32 " |
Phong cách nền tảng | Truy cập một lần |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
SPL7C1 | €823.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.