COTTERMAN Nền tảng thang an toàn gấp SAS4A3E10C1P6 40in H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang an toàn gấp |
Kiểu hành động | tĩnh |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 35 " |
Chiều rộng cơ sở | 20 " |
Chiều rộng đáy | 20 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 350 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 4 |
Chiều cao tổng thể | 70 " |
Chiều rộng tổng thể | 20 " |
Độ sâu nền tảng | 10 " |
Chiều cao nền tảng | 40 " |
Chiều rộng nền tảng | 16 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 16 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.8 |
Mã HS | 7326908560 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu cơ sở | Số bước | Chiều cao tổng thể | Chiều cao nền tảng | Đặt chân lên | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS2A6E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | Đục lỗ | €558.09 | ||
SAS3A6E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | Đục lỗ | €612.95 | ||
SAS4A6E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | Đục lỗ | €676.27 | RFQ
| |
SAS2A2E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | Cao su | €634.12 | ||
SAS3A2E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | Cao su | €733.39 | ||
SAS4A2E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | Cao su | €876.21 | RFQ
| |
SAS2A3E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | Răng cưa | €572.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.