COTTERMAN Tời thủ công ML-15W 15 ft. Thang máy nhân sự, Thép, Tời thủ công, 300 lb, 15 ft
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng cao nhân sự |
Chiều dài cơ sở | 59 " |
Chiều rộng cơ sở | 29 " |
Caster Dia. | 8" |
Bánh | Hiện tượng |
Chiều cao đóng cửa | 6 ft. 7 " |
Lái xe | Đẩy xung quanh |
Chiều dài mở rộng | 59 " |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tải trọng | 300 lb |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 21 ft. |
Chiều cao tổng thể | 222 " |
Chiều dài tổng thể | 59 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 " |
Độ sâu nền tảng | 25.5 " |
Chiều cao nền tảng | 15 '0 " |
Chiều rộng nền tảng | 29 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng tời |
Chiều dài rút lại | 59 " |
Chiều sâu bước | 59 " |
Bước rộng | 63 " |
Chiều cao xếp gọn | 79 " |
Chiều cao làm việc | 21 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 371.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 220.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 175.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.