COTTERMAN M13WC C1 Bậc thang cố định Đi bộ 15 Feet 8 inch H Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang cố định |
Góc leo | 90 Degrees |
Ra | Forward |
Kết thúc | Áo khoác màu xám |
Chiều cao bậc thang | 12ft. |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng Rungs | 13 |
Số bước | 13 |
Chiều cao tổng thể | 15 '8 " |
Chiều rộng tổng thể | 22 " |
Rừng Dia. | 3 / 4 " |
Rung rộng | 16 " |
nhịp cầu | 42 " |
Góc cầu thang | 90 Degrees |
Bước rộng | 16 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 12 ft. |
Top đến Bottom Rung | 12 ft. |
Đặt chân lên | Thép tôn |
Chiều sâu gai lốp | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 126.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 111.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 477.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Chiều cao bậc thang | Số bước | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M15WC C1 | Thang cố định w / Lồng an toàn | 14ft. | 15 | 17 '8 " | 28 " | €2,253.54 | RFQ
|
M19WC C1 | Thang cố định w / Lồng an toàn | 18ft. | 19 | 21 '8 " | 28 " | €2,927.40 | RFQ
|
M23WC C1 | Thang cố định w / Lồng an toàn | 22ft. | 23 | 25 '8 " | 28 " | €3,301.10 | RFQ
|
M25WC C1 | Thang cố định w / Lồng an toàn | 24ft. | 25 | 27 '8 " | 28 " | €3,806.34 | RFQ
|
M27WC C1 | Thang cố định w / Lồng an toàn | 26ft. | 27 | 29 '8 " | 28 " | €3,959.37 | RFQ
|
M29WC C1 | Thang cố định w / Lồng an toàn | 28ft. | 29 | 31 '8 " | 28 " | €4,319.35 | RFQ
|
M17WC C1 | Thang cố định | 16ft. | 17 | 19 '8 " | 22 " | €2,568.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.