COTTERMAN F17W C1 Thang cố định Đi bộ 19 Feet 8 inch H Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang cố định |
Góc leo | 90 Degrees |
Ra | Forward |
Kết thúc | Áo khoác màu xám |
Chiều cao bậc thang | 16ft. |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng Rungs | 17 |
Số bước | 17 |
Chiều cao tổng thể | 19 '8 " |
Chiều rộng tổng thể | 22 " |
Rừng Dia. | 3 / 4 " |
Rung rộng | 16 " |
nhịp cầu | 42 " |
Góc cầu thang | 90 Degrees |
Bước rộng | 16 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 16 ft. |
Top đến Bottom Rung | 16 ft. |
Đặt chân lên | Thép tôn |
Chiều sâu gai lốp | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 599.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao bậc thang | Số bước | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
F19W C1 | 18ft. | 19 | 21 '8 " | 22 " | €1,291.97 | RFQ
|
F17S C1 | 16ft. | 17 | 16 '3 " | 22 " | €961.26 | RFQ
|
F19S C1 | 18ft. | 19 | 18 '3 " | 22 " | €1,067.84 | RFQ
|
F9W C1 | 8ft. | 9 | 11 '8 " | 22 " | €680.32 | RFQ
|
F11W C1 | 10ft. | 11 | 13 '8 " | 22 " | €912.48 | RFQ
|
F13W C1 | 12ft. | 13 | 15 '8 " | 22 " | €1,034.12 | RFQ
|
F15W C1 | 14ft. | 15 | 17 '8 " | 22 " | €1,067.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.