Cotterman Aw05r2636a4c50p6 | Thang Xe Cút Kít, Chiều Cao 80 Inch, Bậc Thang Có Gân, 5 Bậc, Công Suất 350 Lbs | 45ch39 | Raptor Supplies Việt Nam
COTTERMAN AW05R2636A4C50P6 Thang dành cho xe cút kít, Chiều cao 80 inch, Bậc thang có gân, 5 Bậc, Công suất 350 Lbs | CE9BRX 45CH39

COTTERMAN Thang xe cút kít AW05R2636A4C50P6, Chiều cao 80 inch, Bậc thang có gân, 5 Bậc, Tải trọng 350 Lbs

Trong kho
Khoản mục: CE9BRX Model: AW05R2636A4C50P6Tham chiếu chéo: 45CH39

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€2,314.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThang xe cút kít
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
Độ sâu cơ sở47 "
Chiều rộng đáy36 "
Góc leo59 độ.
MàuGói Bạc
Kết thúcAxit nhôm được làm sáng
Chiều cao lan can30 "
Tải trọng350 lb
Vật chấtNhôm
Số bước5
Chiều cao tổng thể80 "
Chiều rộng tổng thể36 "
Độ sâu nền tảng14 "
Chiều cao nền tảng50 "
Chiều rộng nền tảng24 "
Chiều sâu bước7"
Bước rộng24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 26.1
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBước rộngĐộ sâu cơ sởChiều rộng đáySố bướcChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểChiều cao nền tảngChiều rộng nền tảngGiá cả
COTTERMAN AW06R1830A3C50P6 Thang xe cút kít, Chiều cao 90 inch, Bậc thang có răng cưa, 6 Bậc | CE9BRQ 45CH72 AW06R1830A3C50P616 "54 "30 "690 "30 "60 "16 "€2,161.77
COTTERMAN AW06R2636A3C50P6 Thang xe cút kít, Chiều cao 90 inch, Bậc thang có răng cưa, 6 Bậc | CE9BRR 45CJ23 AW06R2636A3C50P624 "54 "36 "690 "36 "60 "24 "€2,458.68
COTTERMAN AW06R1830A4C50P6 Thang dành cho xe cút kít, Chiều cao 90 inch, Bậc thang có gân, 6 Bậc, Công suất 350 Lbs | CE9BRT 45CJ44 AW06R1830A4C50P616 "54 "30 "690 "30 "60 "16 "€2,334.66
COTTERMAN AW06R2636A4C50P6 Thang xe cút kít, Chiều cao 90 inch, Bậc thang có gân, 6 Bậc, Công suất 350 Lbs | CE9BRU 45CJ80 AW06R2636A4C50P624 "54 "36 "690 "36 "60 "24 "€2,401.49
COTTERMAN AW05R1830A3C50P6 Thang xe cút kít, Chiều cao 80 inch, Bậc thang có răng cưa, 5 Bậc | CE9BRV 45CJ29 AW05R1830A3C50P616 "47 "30 "580 "30 "50 "16 "€2,118.14
COTTERMAN AW05R2636A3C50P6 Thang xe cút kít, Chiều cao 80 inch, Bậc thang có răng cưa, 5 Bậc | CE9BRW 45CJ78 AW05R2636A3C50P624 "47 "36 "580 "36 "50 "24 "€2,486.23
COTTERMAN AW05R1830A4C50P6 Thang dành cho xe cút kít, Chiều cao 80 inch, Bậc thang có gân, 5 Bậc, Công suất 350 Lbs | CE9BRY 45CH77 AW05R1830A4C50P616 "47 "30 "580 "30 "50 "16 "€2,115.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COTTERMAN Thang xe cút kít AW05R2636A4C50P6, Chiều cao 80 inch, Bậc thang có gân, 5 Bậc, Tải trọng 350 Lbs
€2,314.08 /đơn vị