COTTERMAN Nền tảng cán 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Thép một mặt Chiều cao 70 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc lăn |
(F) Cửa hàng NPT | 1-1 / 4 " |
Chiều dài cơ sở | 87 " |
Chiều rộng cơ sở | 40 " |
Góc leo | 50 Degrees |
Màu | màu xám |
dBA @ 3 chân | 74 |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 197 |
Amps đầy tải | 141 |
Chiều cao lan can | 36 " |
HP | 50 |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Thép |
Max. Sức ép | 125 psi |
RPM của động cơ | 3600 |
Số lượng đường ray bảo vệ | 3 |
Số lượng chân | 2 |
Số bước | 7 |
Độ sâu tổng thể | 32 " |
Chiều cao tổng thể | 106 " |
Chiều dài tổng thể | 55 " |
Giai đoạn | 3 |
Chiều cao nền tảng | 70 " |
Chiều dài nền tảng | 36 " |
Phong cách nền tảng | Truy cập một lần |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 36 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
điện áp | 230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 94.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 269.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Bước rộng | Đặt chân lên | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | Răng cưa | €431.72 | |
2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | Răng cưa | €554.98 | |
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | Răng cưa | €979.39 | |
2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | Răng cưa | €472.99 | |
2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | Răng cưa | €619.92 | |
2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | Răng cưa | €726.09 | |
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | Răng cưa | €1,334.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.