Cotterman 5tr18a6e10b8d3c1p6 | Thang Nghiêng Và Cuộn, 5 Bậc, Lốp đục lỗ, Cao 80 Inch, Tải trọng 450 Lbs | 21vd54 | Raptor Supplies Việt Nam
COTTERMAN 5TR18A6E10B8D3C1P6 Thang nghiêng và cuộn, 5 bậc, mặt lốp đục lỗ, cao 80 inch, tải trọng 450 Lbs | CE9DKF 21VD54

COTTERMAN Thang nghiêng và cuộn 5TR18A6E10B8D3C1P6, 5 bậc, bánh đục lỗ, chiều cao 80 inch, tải 450 lbs

Trong kho
Khoản mục: CE9DKF Model: 5TR18A6E10B8D3C1P6Tham chiếu chéo: 21VD54

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€620.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThang nghiêng và cuộn
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
Độ sâu cơ sở43 "
Chiều rộng đáy20 "
Góc leo59 độ.
Màumàu xám
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao lan can30 "
Tải trọng450 lb
Vật chấtThép
Số bước5
Chiều cao tổng thể80 "
Chiều rộng tổng thể20 "
Độ sâu nền tảng10 "
Chiều cao nền tảng50 "
Chiều rộng nền tảng16 "
Chiều sâu bước7"
Bước rộng16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 28.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKiểu hành độngLắp ráp / chưa lắp rápTải trọngVật chấtSố bướcChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Thang cuốn Bệ lan can hàn Chiều cao 20 inch | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Thang nghiêng và cuộnNghiêng và cuộnHàn450 lbThép hàn250 "-€331.03
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Thang cuốn Bệ lan can hàn Chiều cao 20 inch | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Thang nghiêng và cuộnNghiêng và cuộnHàn450 lbThép hàn250 "-€422.27
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Thang cuốn Nền lan can hàn 20 inch Chiều cao | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Thang nghiêng và cuộnNghiêng và cuộnHàn450 lbThép hàn250 "-€405.63
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Thang cuốn Nền lan can hàn 20 inch Chiều cao | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Thang nghiêng và cuộnNghiêng và cuộnHàn450 lbThép hàn250 "-€521.23
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Thang lăn Bệ lan can hàn Chiều cao 20 inch | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Thang nghiêng và cuộnNghiêng và cuộnHàn450 lbThép hàn250 "-€305.89
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Thang cuốn Nền lan can hàn 20 inch Chiều cao | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Thang nghiêng và cuộnNghiêng và cuộnHàn450 lbThép hàn250 "-€368.13
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Thang cuốn Nền lan can hàn 20 inch Chiều cao | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Thang nghiêng và cuộnNghiêng và cuộnHàn450 lbThép hàn250 "-€611.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COTTERMAN Thang nghiêng và cuộn 5TR18A6E10B8D3C1P6, 5 bậc, bánh đục lỗ, chiều cao 80 inch, tải 450 lbs
€620.13 /đơn vị