COTTERMAN Thang chéo 5PC60A3B1C1P6 350 Lb. Chiều cao 80 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bậc thang chéo |
Chiều rộng cơ sở | 26 " |
Chiều rộng đáy | 26 " |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tải trọng | 350 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 5 |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Khoảng cách tổng thể | 128-3 / 8 " |
Độ sâu nền tảng | 60 " |
Chiều cao nền tảng | 50 " |
Chiều dài nền tảng | 60 " |
nhịp cầu | 46.5 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Thanh chống tay cầm |
Khe hở dọc | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 330.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng đáy | Số bước | Chiều cao tổng thể | Độ sâu nền tảng | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | nhịp cầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PC24A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | 24 " | 9" | €1,044.57 | |
3PC36A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 36 " | 30 " | 36 " | 23.5 " | €1,444.42 | |
3PC48A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 48 " | 30 " | 48 " | 32.5 " | €1,599.61 | RFQ
|
4PC24A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 24 " | 40 " | 24 " | 9" | €1,321.25 | RFQ
|
4PC36A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 36 " | 40 " | 36 " | 23.5 " | €1,734.50 | RFQ
|
4PC48A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 48 " | 40 " | 48 " | 32.5 " | €2,151.67 | RFQ
|
5PC24A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 24 " | 50 " | 24 " | 9" | €1,549.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.