COTTERMAN 4STR26A6E20B8C2P6 Thang nghiêng và cuộn, 4 bậc, mặt lốp đục lỗ, cao 70 inch, tải trọng 350 Lbs | CE9DLW 21VC82

COTTERMAN Thang nghiêng và cuộn 4STR26A6E20B8C2P6, 4 bậc, rãnh đục lỗ, chiều cao 70 inch, tải 350 lbs

Trong kho
Khoản mục: CE9DLW Model: 4STR26A6E20B8C2P6Tham chiếu chéo: 21VC82

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€736.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThang nghiêng và cuộn
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
Độ sâu cơ sở37 "
Chiều rộng đáy28 "
Góc leo59 độ.
MàuMàu vàng
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao lan can30 "
Tải trọng350 lb
Vật chấtThép
Số bước4
Chiều cao tổng thể70 "
Chiều rộng tổng thể28 "
Độ sâu nền tảng20 "
Chiều cao nền tảng40 "
Chiều rộng nền tảng24 "
Chiều sâu bước7"
Bước rộng24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 36
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố bướcLắp ráp / chưa lắp rápĐộ sâu cơ sởChiều cao tổng thểChiều cao nền tảngĐặt chân lênGóc leoMàuGiá cả
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 Thang cuốn Tay vịn hàn Nền cao 30 inch | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63Hàn41 "60 "30 "Kim loại mở rộng59 Degreesmàu xám€552.81
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 Thang cuốn Tay vịn hàn bệ cao 40 inch | AC9CMK 3FME5 4STR26A1E20B8C1P64Hàn47 "70 "40 "Kim loại mở rộng59 Degreesmàu xám€661.34
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 Thang cuốn Tay vịn hàn bệ cao 30 inch | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63Hàn41 "60 "30 "Đục lỗ59 Degreesmàu xám€556.29
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 40 inch | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64Hàn47 "70 "40 "Đục lỗ59 Degreesmàu xám€650.00
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 30 inch | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63Hàn41 "60 "30 "Răng cưa59 Degreesmàu xám€574.93
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 40 inch | AC9CMP3FME9 4STR26A3E20B8C1P64Hàn47 "70 "40 "Răng cưa59 Degreesmàu xám€683.41
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 50 inch | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65Hàn54 "80 "50 "Đục lỗ59 Degreesmàu xám€774.81
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COTTERMAN Thang nghiêng và cuộn 4STR26A6E20B8C2P6, 4 bậc, rãnh đục lỗ, chiều cao 70 inch, tải 350 lbs
€736.22 /đơn vị