COTTERMAN 1AAWP2496A8 A5-8 B1 P6 Nền tảng làm việc có thể điều chỉnh Chiều cao thép Chiều cao 5 đến 8 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc |
Độ sâu cơ sở | 96 " |
Chiều dài cơ sở | 96 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Chiều rộng đáy | 24 " |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Sáng |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng đường ray bảo vệ | 0 |
Số lượng chân | 6 |
Số bước | 1 |
Chiều cao tổng thể | 8" |
Độ sâu nền tảng | 96 " |
Chiều cao nền tảng | 5 đến 8 " |
Chiều dài nền tảng | 96 " |
Phong cách nền tảng | Truy cập cho XNUMX người |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 24 " |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Thảm Ergo |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Số lượng chân | Số bước | Chiều cao tổng thể | Độ sâu nền tảng | Chiều cao nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | Nhôm | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 đến 8 " | €565.62 | |
1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 | Nhôm | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 đến 8 " | €685.41 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | Nhôm | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 đến 8 " | €786.75 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | Nhôm | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 đến 8 " | €633.87 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | Nhôm | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 đến 8 " | €792.92 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | Nhôm | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 đến 8 " | €924.18 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | Nhôm | 60 " | 60 " | 6 | 1 | 8" | 60 " | 5 đến 8 " | €1,185.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.