COTTERMAN 1508R2632A1E10B4W4C1P6 Thang lăn Bệ đỡ lan can chưa lắp ráp Chiều cao 80 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Kiểu hành động | Bàn đạp chân |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 58 " |
Chiều rộng cơ sở | 32 " |
Chiều rộng đáy | 32 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Nướng trên áo bột |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 450 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 8 |
Chiều cao tổng thể | 110 " |
Độ sâu nền tảng | 10 " |
Chiều cao nền tảng | 80 " |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Kim loại mở rộng |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao lan can | Kiểu hành động | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Vật chất | Số bước | Chiều cao tổng thể | Độ sâu nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210R2632A1E12B4C1P6 | Thang lăn | 30 " | Bàn đạp chân | Lắp ráp | Thép hàn | 10 | 130 " | 12 " | €1,490.57 | RFQ
| |
1505R2630A6E20B4C1P6 | Thang lăn | 30 " | Bàn đạp chân | Chưa lắp ráp | Thép | 5 | 80 " | 20 " | €1,120.64 | ||
1506R2630A6E20B4C1P6 | Thang lăn | 30 " | Bàn đạp chân | Chưa lắp ráp | Thép | 6 | 90 " | 20 " | €1,404.89 | RFQ
| |
1507R2630A6E20B4C1P6 | Thang lăn | 30 " | Bàn đạp chân | Chưa lắp ráp | Thép | 7 | 100 " | 20 " | €1,493.57 | RFQ
| |
1508R2632A6E20B4C1P6 | Thang lăn | 30 " | Bàn đạp chân | Chưa lắp ráp | Thép | 8 | 110 " | 20 " | €1,736.49 | RFQ
| |
1509R2632A6E20B4C1P6 | Thang lăn | 30 " | Bàn đạp chân | Chưa lắp ráp | Thép | 9 | 120 " | 20 " | €1,590.71 | RFQ
| |
1510R2632A6E20B4C1P6 | Thang lăn | 30 " | Bàn đạp chân | Chưa lắp ráp | Thép | 10 | 130 " | 20 " | €1,784.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.