COTTERMAN 1006R1824A6E10B4C1P6 Thang lăn Bệ lan can hàn Chiều cao 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Kiểu hành động | Bàn đạp chân |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 46 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Chiều rộng đáy | 24 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Nướng trên áo bột |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 450 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 6 |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Độ sâu nền tảng | 10 " |
Chiều cao nền tảng | 60 " |
Chiều rộng nền tảng | 16 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 16 " |
Đặt chân lên | Đục lỗ |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 116.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 228.6 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Tay vịn bao gồm | Kiểu hành động | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Vật chất | Số bước | Chiều cao tổng thể | Độ sâu nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | Thang lăn | Có | Trọng lượng máy | Hàn | Thép hàn | 4 | 70 " | 10 " | €635.38 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | Thang lăn | Có | Bàn đạp chân | Lắp ráp | Thép hàn | 9 | 120 " | 10 " | €1,588.40 | RFQ
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | Thang nghiêng và cuộn | Có | Nghiêng và cuộn | Hàn | Thép | 4 | 70 " | 30 " | €889.72 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | Thang nghiêng và cuộn | Có | Nghiêng và cuộn | Hàn | Thép | 4 | 70 " | 30 " | €973.26 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | Thang nghiêng và cuộn | Có | Nghiêng và cuộn | Hàn | Thép | 4 | 70 " | 30 " | €904.21 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | Thang lăn | Có | Bàn đạp chân | Hàn | Thép | 5 | 80 " | 30 " | €1,219.34 | RFQ
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | Thang lăn | Có | Bàn đạp chân | Hàn | Thép | 5 | 80 " | 30 " | €1,250.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.