<span Class='notranslate'>Corbin </span> Cl3381 Pzd 626 | Lever Lockset Keyed/blank Plate Fixed | 40jg18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CORBIN CL3381 PZD 626 Lever Lockset Keyed/Blank Plate Fixed | AH9LPX 40JG18

CORBIN CL3381 PZD 626 Lever Lockset Keyed/Blank Plate Fixed

Trong kho
Khoản mục: AH9LPX phần: CL3381 PZD 626Tham chiếu chéo: 40JG18
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
€981.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa đòn bẩy
Tuân thủ ADAKhông
quay lưng2.75 "
Loại lõiđã sửa
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ.
Lớp1
Xử lý vật liệuKẽm đúc áp lực
Loại xử lýLever
Vật liệu chínhĐồng thau / bạc niken
Loại chínhKhác nhau
Loại rãnh thenCorbin L4
Loại địa điểmThương mại, Tổ chức
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaNhiệm vụ cực nặng
Số phím2
Số ghim6
Độ dày cửa yêu cầu1-3 / 4 "đến 2"
Đánh Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Loại đình côngASA / Môi cong
Phong cách3300 cong

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện / Cơ khí: Cơ khí
  • Chống dây chằng: Không
  • Lỗ mộng / hình trụ: Hình trụ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chínhLoại rãnh thenSố phímSố ghimPhong cáchGiá cả
CORBIN CL3310 PZD 626 Lever Lockset Cơ khí | AH9LND 40JF77 CL3310 626 PZDKhông khóaKhông áp dụng--3300 cong€819.21
CORBIN CL3320 PZD 626 Lever Lockset Cơ khí bảo mật | AH9LNE40JF78 CL3320 626 PZDKhông khóaKhông áp dụng--3300 cong€948.74
CORBIN CL3320H PZD 626 Lever Lockset Hospital Cơ chế bảo mật | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Không khóaKhông áp dụng--3300 cong€838.32
CORBIN CL3320TO PZD 626 Ổ khóa hết thời gian cơ khí | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Không khóaKhông áp dụng--3300 cong€820.08
CORBIN CL3329 PZD 626 Ổ khóa cố định cơ khí khách sạn | AH9LNH 40JF81 CL3329 626 PZDKhác nhauCorbin L4263300 cong€1,089.93
CORBIN CL3332 PZD 626 Sửa lỗi cơ chế thiết lập ổ khóa | AH9LNJ 40JF82 CL3332 626 PZDKhác nhauCorbin L4263300 cong€1,095.81
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Ổ khóa đòn bẩy IC 6 chân | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Không khóaKhông áp dụng--3300 cong€1,128.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CORBIN CL3381 PZD 626 Lever Lockset Keyed/Blank Plate Fixed
€981.44 /đơn vị