Cooper Atkins Dpp400w | Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số dài 2-3/4 inch | 5wx81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COOPER ATKINS DPP400W Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số 2-3 / 4 inch Chiều dài | AE7CFB 5WX81

COOPER ATKINS Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số DPP400W Chiều dài 2-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7CFB phần: DPP400WTham chiếu chéo: 5WX81

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€46.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số
tính chính xác+/- 2 độ F Từ 14 độ đến 212 độ F, +/- 3 độ C Từ -10 độ đến 100 độ C
Tự động tắt nguồn
Loại PinOxit bạc 1.5V
Trường hợp vật liệuNhựa ABS
Giữ dữ liệu
Giao diện3 chữ số LCD
Độ phân giải0.1 độ đến 1.0 độ F, 0.1 độ C
Chiều dài thân2.75 "
Vật liệu gốcThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 392 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácTrường hợp vật liệuGiao diệnĐộ phân giảiChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
COOPER ATKINS DPP800WG Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số Chiều dài 4 inch | AB8ACA 24Y993 DPP800WG+/- 1 độ F-LCD0.1 Degrees4"-40 đến 450 độ F€71.48
COOPER ATKINS Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số DFP450W Chiều dài 4-5/8 inch | AD7CNG 4DKK1 DFP450W+/- 2 độ F hoặc +/- 1 độ Cnhựa4 chữ số LCD0.1 Degrees4.625 "-40 đến 450 độ F€68.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COOPER ATKINS Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số DPP400W Chiều dài 2-3 / 4 inch
€46.42 /đơn vị