Continental Industries 1442-00-1513-00 | Bộ chuyển đổi nữ 4ehj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Bộ chuyển đổi đầu cái 3/4 x 1 Inch Npt x Ống | AD7GWH 4EHJ1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Bộ chuyển đổi cái 3/4 x 1 Inch Ống Npt x

Trong kho
Khoản mục: AD7GWH phần: 1442-00-1513-00Tham chiếu chéo: 4EHJ1
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
€352.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Kết nốiNPT x Ống
Chiều dài4.81 "
Vật chấtThép
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 120 F
Kích thước chủ đề3 / 4-14 "
Kích thước ống1"
KiểuSảnh
WOG PSI @ 150 độ F125

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều dàiKích thước ốngGiá cả
CÔNG NGHIỆP LỤC TỤC 0442-00-1513-00 Bộ chuyển đổi đầu cái 3/4 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513-00NPT x Ống3.16 "1 / 2 "€101.86
CÔNG NGHIỆP LỤC TỤC 1342-00-1513-00 Bộ chuyển đổi đầu cái 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe | AD7GWF 4EHH8 1342-00-1513-00NPT x Ống4.44 "3 / 4 "€264.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Bộ chuyển đổi cái 3/4 x 1 Inch Ống Npt x
€352.51 /đơn vị