CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1013-00 Khớp nối đầy đủ Thép 3/4 Ips
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối đầy đủ |
Kết nối | Pipe |
Chiều dài | 6.87 " |
Vật chất | Thép |
Kích thước đường ống | 3/4 "IPS |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 120 F |
Kiểu | Sảnh |
WOG PSI @ 150 độ F | 125 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7307923030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
5657-52-1013-00 | 5.33 " | Polyamit 11 | €129.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.