Continental Industries 1342-00-0913-00 | Bộ chuyển đổi nam 4ehh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Nam Bộ chuyển đổi 3/4 x 3/4 Inch Npt x Pipe | AD7GVY 4EHH1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Bộ chuyển đổi nam 3/4 x 3/4 Inch Npt x Ống

Trong kho
Mục: AD7GVY phần: 1342-00-0913-00Tham chiếu chéo: 4EHH1
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
€165.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Kết nốiNPT x Ống
Chiều dài3.69 "
Vật chấtThép
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 120 F
Kích thước chủ đề3 / 4-14 "
Kích thước ống3 / 4 "
KiểuSảnh
WOG PSI @ 150 độ F125

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước ốngGiá cả
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Bộ chuyển đổi nam 3/4 x 1 inch Npt x Pipe | AD7GWA 4EHH3 1442-00-0913-005.94 "1"€284.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Bộ chuyển đổi nam 3/4 x 3/4 Inch Npt x Ống
€165.89 /đơn vị