Continental Industries 0442-00-1514-00 | Bộ chuyển đổi nữ 4ehh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Bộ chuyển đổi đầu cái 1 x Ống 1/2 inch Npt x | AD7GWE 4EHH7

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Female Adapter 1 x 1/2 Inch Npt x Tube

Trong kho
Khoản mục: AD7GWE phần: 0442-00-1514-00Tham chiếu chéo: 4EHH7
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
€143.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Kết nốiNPT x Ống
Chiều dài3.42 "
Vật chấtThép
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 120 F
Kích thước chủ đề1.5 "
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuSảnh
WOG PSI @ 150 độ F125

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều dàiKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
CÔNG NGHIỆP LỤC TỤC 0442-00-1512-00 Bộ chuyển đổi đầu cái 1/2 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512-00NPT x Ống3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€124.94
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Bộ chuyển đổi đầu cái 1 x Ống Npt x 3/4 inch | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x Ống4.63 "1"1.5 "3 / 4 "€279.08
CÔNG NGHIỆP LỤC TỤC 1442-00-1514-00 Bộ chuyển đổi cái 1 x 1 Inch Npt x Ống | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x Ống3.44 "1"1.5 "1"€330.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Female Adapter 1 x 1/2 Inch Npt x Tube
€143.63 /đơn vị