Continental Industries 0442-00-0912-00 | Bộ chuyển đổi nam 4ehg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Bộ chuyển đổi nam 1/2 x 1/2 Inch Npt x Tube | AD7GVV 4EHG7

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Bộ chuyển đổi nam 1/2 x 1/2 inch Npt x Tube

Trong kho
Mục: AD7GVV phần: 0442-00-0912-00Tham chiếu chéo: 4EHG7
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
€96.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Kết nốiNén PE x MNPT
Chiều dài3.3 "
Vật chấtThép
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 120 F
Kích thước chủ đề1 / 2-14 "
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuSảnh
WOG PSI @ 150 độ F125

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngKích thước chủ đềGiá cả
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Bộ chuyển đổi nam 3/4 x 1/2 Inch Npt x Tube | AD7GVW 4EHG8 0442-00-0913-002.83 "3 / 4 "3 / 4-14 "€69.64
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Bộ chuyển đổi nam 1 x Ống Npt x 1/2 inch | AD7GVX 4EHG9 0442-00-0914-002.95 "1"1.5 "€118.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Bộ chuyển đổi nam 1/2 x 1/2 inch Npt x Tube
€96.78 /đơn vị