Conrader Srv765-114-200 | Van an toàn Ghế mềm 1-1/4in 200 Psi | 15x939 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER SRV765-114-200 Van an toàn Ghế mềm 1-1 / 4in 200 Psi | AA7GMF 15X939

CONRADER SRV765-114-200 Van an toàn Ghế mềm 1-1 / 4in 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA7GMF phần: SRV765-114-200Tham chiếu chéo: 15X939
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
€123.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan an toàn không khí
(M) Đầu vào NPT1-1 / 4 Trong.
Vật liệu cơ thểThau
Tối đa Nhiệt độ.250 F
Cài đặt trước (PSI)200
Xếp hạng CFM @ Áp suất đặt1674
Niêm phongsilicone
Mùa xuân17-7 SS
UPC999570435605
Loại vanGhế mềm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CONRADER SRV765-1-050 Van an toàn Ghế mềm 1 inch 50 Psi bằng đồng | AA7GLM 15X922 SRV765-1-050€113.72
CONRADER SRV765-1-060 Van an toàn Ghế mềm 1 inch 60 Psi bằng đồng | AA7GLN 15X923 SRV765-1-060€113.23
CONRADER SRV765-1-075 Van an toàn Ghế mềm 1 inch 75 Psi Brass | AA7GLP 15X924 SRV765-1-075€113.23
CONRADER SRV765-1-100 Van an toàn Ghế mềm 1 inch 100 Psi | AA7GLQ 15X925 SRV765-1-100€113.23
CONRADER SRV765-1-125 Van an toàn Ghế mềm 1 inch 125 Psi | AA7GLR 15X926 SRV765-1-125€115.01
CONRADER SRV765-1-150 Van an toàn Ghế mềm 1 inch 150 Psi | AA7GLT 15X927 SRV765-1-150€119.21
CONRADER SRV765-1-175 Van an toàn Ghế mềm 1 inch 175 Psi | AA7GLU 15X928 SRV765-1-175€113.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER SRV765-114-200 Van an toàn Ghế mềm 1-1 / 4in 200 Psi
€123.86 /đơn vị