Conrader Srv530-1/2-125 | Van an toàn Ghế mềm 1/2 Inch 125 Psi | 15x914 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER SRV530-1 / 2-125 Van an toàn Ghế mềm 1/2 Inch 125 Psi | AA7GLD 15X914

CONRADER SRV530-1 / 2-125 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA7GLD phần: SRV530-1 / 2-125Tham chiếu chéo: 15X914
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
€67.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan an toàn không khí
(M) Đầu vào NPT1/2 Trong.
Vật liệu cơ thểThau
Tối đa Nhiệt độ.250 F
Cài đặt trước (PSI)125
Xếp hạng CFM @ Áp suất đặt509
Niêm phongsilicone
Mùa xuân17-7 SS
Loại vanGhế mềm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểTối đa Nhiệt độ.Niêm phongGiá cả
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 Van an toàn Ghế mềm 3/4 inch 50 Psi Thép không gỉ | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Thép không gỉ400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 Van an toàn Ghế mềm 3/4 inch 60 Psi Thép không gỉ | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Thép không gỉ400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 Van an toàn Ghế mềm 3/4 inch 75 Psi Thép không gỉ | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Thép không gỉ400 FViton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 Van an toàn Ghế mềm 3 / 4in 100 Psi Thép không gỉ | AA7GKD 15X890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Thép không gỉ400 FViton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 Van an toàn Ghế mềm 3 / 4in 125 Psi Thép không gỉ | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Thép không gỉ400 FViton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 Van an toàn Ghế mềm 3 / 4in 150 Psi Thép không gỉ | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Thép không gỉ400 FViton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 Van an toàn Ghế mềm 3 / 4in 175 Psi Thép không gỉ | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Thép không gỉ400 FViton€197.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER SRV530-1 / 2-125 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 125 Psi
€67.40 /đơn vị