Conrader Srv390-1/2-v-ss-300 | Van an toàn không khí 15x886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-300 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 300 Psi Thép không gỉ | AA7GJZ 15X886

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-300 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 300 Psi Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AA7GJZ phần: SRV390-1 / 2-V-SS-300Tham chiếu chéo: 15X886
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
€135.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan an toàn không khí
(M) Đầu vào NPT1/2 Trong.
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Cài đặt trước (PSI)300
Xếp hạng CFM @ Áp suất đặt534
Niêm phongViton
Mùa xuân17-7 SS
UPC994138987404
Loại vanGhế mềm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-050 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 50 Psi Thép không gỉ | AA7GJN 15X876 SRV390-1 / 2-V-SS-050€134.89
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-060 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 60 Psi Thép không gỉ | AA7GJP 15X877 SRV390-1 / 2-V-SS-060€135.42
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-075 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 75 Psi Thép không gỉ | AA7GJQ 15X878 SRV390-1 / 2-V-SS-075€135.42
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-100 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 100 Psi Thép không gỉ | AA7GJR 15X879 SRV390-1 / 2-V-SS-100€134.89
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-125 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 125 Psi Thép không gỉ | AA7GJT 15X880 SRV390-1 / 2-V-SS-125€134.89
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 150 Psi Thép không gỉ | AA7GJU 15X881 SRV390-1 / 2-V-SS-150€134.89
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-175 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 175 Psi Thép không gỉ | AA7GJV 15X882 SRV390-1 / 2-V-SS-175€134.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-300 Van an toàn Ghế mềm 1/2 inch 300 Psi Thép không gỉ
€135.42 /đơn vị