Conrader Srv250-v-ss-150 | Van an toàn không khí 15x867 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER SRV250-V-SS-150 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 150 Psi Thép không gỉ | AA7GJD 15X867

CONRADER SRV250-V-SS-150 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 150 Psi Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AA7GJD phần: SRV250-V-SS-150Tham chiếu chéo: 15X867
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
€96.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan an toàn không khí
(M) Đầu vào NPT1/4 Trong.
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Cài đặt trước (PSI)150
Xếp hạng CFM @ Áp suất đặt132
Niêm phongViton
Mùa xuân17-7 SS
UPC999571802475
Loại vanGhế mềm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CONRADER SRV250-V-SS-050 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 50 Psi Thép không gỉ | AA7GHY 15X862 SRV250-V-SS-050€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-060 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 60 Psi Thép không gỉ | AA7GHZ 15X863 SRV250-V-SS-060€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-075 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 75 Psi Thép không gỉ | AA7GJA 15X864 SRV250-V-SS-075€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-100 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 100 Psi Thép không gỉ | AA7GJB 15X865 SRV250-V-SS-100€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-125 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 125 Psi Thép không gỉ | AA7GJC 15X866 SRV250-V-SS-125€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-175 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 175 Psi Thép không gỉ | AA7GJE 15X868 SRV250-V-SS-175€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-200 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 200 Psi Thép không gỉ | AA7GJF 15X869 SRV250-V-SS-200€96.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER SRV250-V-SS-150 Van an toàn Ghế mềm 1/4 inch 150 Psi Thép không gỉ
€96.73 /đơn vị