Conrader Srh375-1/2-ss-060 | Van an toàn không khí 15x851 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER SRH375-1 / 2-SS-060 Van an toàn Ghế cứng 1/2 inch 60 Psi Thép không gỉ | AA7GHL 15X851

CONRADER SRH375-1 / 2-SS-060 Van an toàn Ghế cứng 1/2 inch 60 Psi Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AA7GHL phần: SRH375-1 / 2-SS-060Tham chiếu chéo: 15X851
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
€153.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan an toàn không khí
(M) Đầu vào NPT1/2 Trong.
BanhThép
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Cài đặt trước (PSI)60
Xếp hạng CFM @ Áp suất đặt134
Niêm phongThép
Mùa xuân17-7 SS
Loại vanGhế cứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CONRADER SRH250-SS-050 Van an toàn Ghế cứng 1/4 inch 50 Psi Thép không gỉ | AA7GGW 15X837 SRH250-SS-050€107.19
CONRADER SRH250-SS-060 Van an toàn Ghế cứng 1/4 inch 60 Psi Thép không gỉ | AA7GGX 15X838 SRH250-SS-060€107.19
CONRADER SRH250-SS-075 Van an toàn Ghế cứng 1/4 inch 75 Psi Thép không gỉ | AA7GGY 15X839 SRH250-SS-075€107.19
CONRADER SRH250-SS-100 Van an toàn Ghế cứng 1/4 inch 100 Psi Thép không gỉ | AA7GGZ 15X840 SRH250-SS-100€107.19
CONRADER SRH250-SS-125 Van an toàn Ghế cứng 1/4 inch 125 Psi Thép không gỉ | AA7GHA 15X841 SRH250-SS-125€107.19
CONRADER SRH250-SS-150 Van an toàn Ghế cứng 1/4 inch 150 Psi Thép không gỉ | AA7GHB 15X842 SRH250-SS-150€105.05
CONRADER SRH250-SS-175 Van an toàn Ghế cứng 1/4 inch 175 Psi Thép không gỉ | AA7GHC 15X843 SRH250-SS-175€103.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER SRH375-1 / 2-SS-060 Van an toàn Ghế cứng 1/2 inch 60 Psi Thép không gỉ
€153.13 /đơn vị