Conrader Rcb-m-hu-111-133 | Máy dỡ van thí điểm 111 đến 133 Psi | 29fk87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Bộ dỡ van thí điểm 111 đến 133 Psi | AB8VAK 29FK87

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Bộ dỡ van thí điểm 111 đến 133 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB8VAK phần: RCB-M-HU-111-133Tham chiếu chéo: 29FK87
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
€29.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm
(F) Cửa hàng NPT1/4 Trong.
Chất liệu bóngThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Inlet1 / 4 "
Chất liệu númThau
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.350 Degrees
Tối đa Nhiệt độ.350 Degrees
Tối đa Áp lực công việc133 PSI
Đầu vào NPT3 / 8 "
O-RingViton
Cửa hàng1 / 8 "
Độ sâu tổng thể15 / 16 "
Chiều cao tổng thể3.5 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Preset111 để 133
Phạm vi áp111 đến 133 PSI
GhếThau
Chất liệu lò xoThép không gỉ
KiểuBốc dỡ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước (LXH) (In.) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
  • Dải cài đặt trước (PSI) (111 đến 133)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápInletChất liệu númTối đa Áp lực công việcCửa hàngĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
CONRADER RCL-HU-90-120 Bộ dỡ van thí điểm 90-120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 đến 120 PSI3 / 8 "Nhôm120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
RFQ
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Bộ dỡ van thí điểm 100-125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 đến 125 PSI1 / 4 "Thau125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€29.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Bộ dỡ van thí điểm 111 đến 133 Psi
€29.69 /đơn vị