Conrader Nrp-a | Van dỡ hàng 3/8in Đầu vào 14 Cfm Max | 12u308 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER NRP-A Van dỡ tải 3 / 8in Đầu vào 14 Cfm Max | AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A Van Unloader 3 / 8in Đầu vào 14 Cfm Max

Trong kho
Khoản mục: AA4MAZ phần: NRP-ATham chiếu chéo: 12U308

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€71.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan dỡ tải
(F) Cửa hàng NPT3/8 Trong.
Chất liệu bóngThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Inlet3 / 8 "
Max. Dòng chảy14 cfm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.500 F
Tối đa Nhiệt độ.500 F
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Đầu vào NPT3 / 8 "
O-RingViton / Silicon
Cửa hàng3 / 8 "
Độ sâu tổng thể2.25 "
Chiều cao tổng thể3.1 "
Chiều dài tổng thể2.9 "
Preset110-125
Phạm vi áp40 đến 250 PSI
GhếThau
Chất liệu lò xoThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481100060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van xả Conrader NRP-A duy trì mức áp suất và ngăn ngừa quá tải hệ thống bằng cách xả khí từ máy nén và cung cấp cách xả bình khí bằng tay. Nó có thể chuyển đổi máy nén điều khiển công tắc áp suất thành máy nén không tải tốc độ không đổi.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có tính năng xây dựng bằng đồng thau cho độ cứng cấu trúc và chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc.
  • Van dỡ tải này được trang bị các vòng chữ O Viton / silicon để chống lại nhiệt độ và hóa chất.
  • Nó có một lỗ thông hơi FNPT 1/4 inch và có thể được điều khiển bằng khí nén để vận hành trơn tru.
  • Van dỡ tải này đi kèm với một quả cầu & lò xo bằng thép không gỉ để chịu nhiệt và một chốt PTFE để ngăn quá áp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Phạm vi áp suất của van xả Conrader NRP-A là bao nhiêu?

A. 40 đến 250 psi.

Q. Nhiệt độ hoạt động tối đa của van này là bao nhiêu?

A. 500 độ F.

Q. Lưu lượng khí tối đa của van xả Conrader NRP-A là bao nhiêu?

A. 14 CFM.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER NRP-A Van Unloader 3 / 8in Đầu vào 14 Cfm Max
€71.24 /đơn vị