Conrader Nlg-1-m145-175 | Van kiểm tra dỡ tải Phạm vi 145-175 Psi | 15x945 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER NLG-1-M145-175 Van một chiều bộ dỡ tải 145-175 Phạm vi Psi | AA7GMM 15X945

CONRADER Van một chiều bộ dỡ tải NLG-1-M145-175 Phạm vi 145-175 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA7GMM phần: NLG-1-M145-175Tham chiếu chéo: 15X945
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
€381.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra dỡ tải
Kích thước hex3 / 4 "
Inlet3 / 4 "
Chiều dài5.5 "
Vật chấtThau
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.500 F
Cửa hàng3 / 4 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
KiểuPhạm vi áp suất 145-175
UPC999571034364

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481909060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi dòng chảy Không khí tự do (CFM) (60)
  • Poppet (15% thủy tinh đầy)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuGiá cả
CONRADER NLG-1-M95-125 Van một chiều bộ dỡ tải 95-125 Psi Phạm vi | AA7GML 15X944 NLG-1-M95-125Phạm vi áp suất 95-125€381.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER Van một chiều bộ dỡ tải NLG-1-M145-175 Phạm vi 145-175 Psi
€381.77 /đơn vị