Conrader Dbd2-1212 | Van Xả 250 Psi 1/2 Inch Npt | 39en90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER DBD2-1212 Van xả 250 psi 1/2 Inch NPT | AH9ACY 39EN90

CONRADER Van xả đáy DBD2-1212 250 psi 1/2 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH9ACY phần: DBD2-1212Tham chiếu chéo: 39EN90
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
€71.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả
(F) Cửa hàng NPT1/2
Vật liệu cơ thểNhôm
Tối đa Nhiệt độ.400 Degrees
Tối đa Áp lực công việc250
Chất liệu lò xoThép không gỉ
KiểuBốc dỡ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van xả đáy Conrader DBD2-1212 được sử dụng trong các ứng dụng máy nén khí trục vít quay. Nó thường là một van đóng yêu cầu tín hiệu áp suất để mở.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van xả này giám sát và kiểm soát dòng chất lỏng và phản ứng với các tình huống yêu cầu thay đổi thể tích hoặc tốc độ của dòng chảy đó.
  • Nó có kết cấu bằng nhôm với cơ chế lò xo bằng thép không gỉ tác dụng một lực lên van để đóng van lại, ngăn không cho chất lỏng trào ngược trở lại.
  • Nó có thể chịu được nhiệt độ và áp suất tối đa lần lượt là 400 độ F và 250 psi.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Hướng lắp đặt van nên là gì?

A. Van nên được lắp đặt ở vị trí thẳng đứng và thẳng đứng để duy trì hiệu suất và tăng tuổi thọ.

Q. Chức năng của lỗ thoát nước trong van là gì?

A. Lỗ thoát nước nhằm mục đích ngăn nước ngưng tụ trong thân van có thể ăn mòn các bộ phận bên trong và ngăn không cho van mở ra. Lỗ thoát nước được đặt ống dẫn để xử lý an toàn bất kỳ chất thải nào.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CONRADER DBD1-1414 Van xả 250 psi 1/4 inch NPT | AH9ACN 39EN80 DBD1-1414€53.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER Van xả đáy DBD2-1212 250 psi 1/2 inch NPT
€71.37 /đơn vị