Conrader Ctg1212 | Van một chiều 1/2 X 1/2 | 41h783 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều CONRADER CTG1212 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229

CONRADER Van một chiều CTG1212 1/2 x 1/2

Trong kho
Khoản mục: AD4FPF phần: CTG1212Tham chiếu chéo: 41H783 / 3229
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
€26.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Đo huyết áp1 psi
Kích thước hex7 / 8 "
Inlet1 / 2 "
Chiều dài2.75 "
Vật chấtThau
Max. Sức ép500 psi
Tối đa Nhiệt độ.450 F
Gắn kếtTrong xe tăng
Cửa hàng1 / 2 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
KiểuTrong xe tăng
UPC999570052512

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi dòng chảy Không khí tự do (CFM) (0 đến 30)
  • Poppet (PTFE đầy thủy tinh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexInletChiều dàiCửa hàngGiá cả
Van một chiều CONRADER CTG5834 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 CTTG58341-3 / 16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "€34.69
Van một chiều CONRADER CTG3434 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 CTTG34341- / 14 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "€37.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER Van một chiều CTG1212 1/2 x 1/2
€26.83 /đơn vị