Conrader Clb112112-hf-fs | Van đầu vào 1-1/2 inch dòng chảy cao | 12u307 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER CLB112112-HF-FS Van Dòng chảy cao 1-1 / 2 Inch Inch | AA4MAY 12U307

CONRADER CLB112112-HF-FS Van dòng chảy cao 1-1 / 2 Inch Inch Inch

Trong kho
Khoản mục: AA4MAY phần: CLB112112-HF-FSTham chiếu chéo: 12U307
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
€249.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Đo huyết áp1 psi
Kích thước hex2.125 "
Inlet1-1 / 2 (F) NPT
Chiều dài4.5 "
Vật chấtThau
Max. Sức ép500 psi
Tối đa Nhiệt độ.450 F
Gắn kếtNgang hoặc dọc
Cửa hàng1-1 / 2 (F) NPT
Niêm phongThau
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Kích thước nhấn1.5 "
KiểuDòng chảy cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi dòng chảy Không khí tự do (CFM) (90)
  • Poppet (PTFE chứa đầy thủy tinh 15 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van một chiều CONRADER CTD1212 | CF2MXU 55RU03 CTD1212€18.48
Van một chiều CONRADER CTD341 | CF2MXV 55RU04 CTD341€44.47
Van một chiều CONRADER CTD3412 | CF2MXW 55RU05 CTD3412€33.85
Van một chiều CONRADER CTD3434 | CF2MXX 55RU06 CTD3434€24.82
Van một chiều CONRADER GV1 | CF2MXY 55RU13 GV1€130.46
Van một chiều CONRADER GV112 | CF2MXZ 55RU14 GV112€192.28
Van một chiều CONRADER GV12 | CF2MYB 55RU16 GV12€42.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER CLB112112-HF-FS Van dòng chảy cao 1-1 / 2 Inch Inch Inch
€249.94 /đơn vị