Conrader Câu lạc bộ1 | Van thẳng hàng với đầu vào 1 inch của bộ dỡ tải | 12u306 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van CONRADER CLB1 thẳng hàng với đầu vào 1 inch của bộ dỡ tải | AA4MAX 12U306 / 0239

CONRADER CLB1 Van trong dòng với đầu vào 1 Inch Unloader

Trong kho
Khoản mục: AA4MAX phần: CLB1Tham chiếu chéo: 12U306 / 0239
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
€66.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Đo huyết áp1 psi
Kích thước hex1.5 "
Inlet1 (F) NPT
Chiều dài4"
Vật chấtThau
Max. Sức ép500 psi
Tối đa Nhiệt độ.450 F
Gắn kếtNgang hoặc dọc
Cửa hàng1 (F) NPT
Niêm phongThau
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Kích thước nhấn1"
KiểuTrong dòng với cổng bộ tải

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481301010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi dòng chảy Không khí tự do (CFM) (60)
  • Poppet (PTFE chứa đầy thủy tinh 15 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước đầu vàoMụcKích thước ổ cắmGiá cả
CONRADER CLB112 Van một chiều, 1-1 / 2 Inch FNPT, 1-1 / 2 Inch Outlet FNPT, 60 SCFM | CE7YXC 2695 clb11260 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Check Valve1-1 / 2 "FNPT€204.85
RFQ
CONRADER CLB112-HF Van kiểm tra nội tuyến, đầu vào 1-1 / 2 inch FNPT, đầu ra 1-1 / 2 inch FNPT, 90 SCFM | CE7YXD 6458 CLB112-HF90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Check Valve1-1 / 2 "FNPT€273.02
RFQ
Van một chiều CONRADER CLB12, 1/2 inch FNPT, 500 psi Max. Áp lực | CE7YXE 55RT90 clb1220 scfm1/2 "FNPTKiểm tra van1 / 2 "€37.20
Van một chiều CONRADER CLB14, 1/4 inch FNPT, 1/4 inch FNPT, 500 psi Max. Áp lực | CE7YXF 55RT91 clb1412 scfm1/4 "FNPTKiểm tra van1 / 4 "€25.55
Van một chiều CONRADER CLB34, 3/4 inch FNPT, 3/4 inch FNPT, 500 psi Max. Áp lực | CE7YXG 55RT92 clb3430 scfm3/4 "FNPTKiểm tra van3 / 4 "€52.67
CONRADER CLB34-HF Van kiểm tra nội tuyến, 3/4 Inch FNPT, 3/4 Inch Outlet ,, 60 SCFM | CE7YXH 0255 CLB34-HF60 scfm3/4 "FNPTIn-Line Check Valve3 / 4 "€54.41
RFQ
Van một chiều CONRADER CLB38, 3/8 inch FNPT, 3/8 inch FNPT, 500 psi Max. Áp lực | CE7YXJ 55RT93 clb3815 scfm3/8 "FNPTKiểm tra van3 / 8 "€37.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER CLB1 Van trong dòng với đầu vào 1 Inch Unloader
€66.31 /đơn vị