CONGRESS DRIVES CA1100X075KW Ròng rọc đai chữ V tiêu chuẩn, 1 rãnh, Đường kính ngoài ròng rọc 11 inch, Đường kính lỗ khoan 3/4 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ròng rọc đai V |
Đường kính vành đai 3L. | 10.55 " |
Đường kính lỗ khoan. | 3 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Đã sửa lỗ khoan |
Yêu cầu ống lót | Không áp dụng |
Phù hợp với trục Dia. | 3 / 4 " |
Số ngành | CA1100X075KW |
Kích thước rãnh then | 0.187 "x 0.093" |
Vật chất | Đúc chết Zamak 3 |
Số rãnh | 1 |
Bên ngoài Dia. | 11 " |
Đường kính quảng cáo. | 10.85 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Xây dựng | Phù hợp với trục Dia. | Số ngành | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Đường kính quảng cáo. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0450X050 | 1 / 2 " | Rắn | 1 / 2 " | CA0450X050 | - | 4.5 " | 4.35 " | €31.09 | RFQ
|
CA0600X100KW | 1" | Đã nói | 1" | CA0600X100KW | 0.25 "x 0.125" | 6" | 5.85 " | €40.57 | RFQ
|
CA0800X075KW | 3 / 4 " | Đã nói | 3 / 4 " | CA0800X075KW | 0.187 "x 0.093" | 8" | 7.85 " | €52.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.