vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONDOR RA3K Rơ-le ngắt song song 120V 60 Hz Sê-ri MDR3 | AC9DWA 3FWR9

CONDOR RA3K Shunt Trip Relay 120V 60 Hz Dòng MDR3

Trong kho
Khoản mục: AC9DWA phần: RA3KTham chiếu chéo: 3FWR9
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
€63.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp chuyến đi Shunt, 120V, 60Hz
ampsKhông áp dụng
Hz60
Vật chấtKhông xác định
Giai đoạn1
Kích thước chủ đềKhông áp dụng
Kích thước ốngKhông áp dụng
Kiểu120V, 60Hz
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536490075
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsHzMụcGiai đoạnKích thước chủ đềKích thước ốngKiểupkg. Số lượngGiá cả
Khối tiếp xúc CONDOR SK-3 không có Bật / Tắt Dòng MDR3 | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Không áp dụngLiên hệ khối-Không áp dụngKhông áp dụngThay thế tiêu chuẩn1€43.61
Khối tiếp xúc CONDOR SK-3S với Dòng MDR3 Tự động / Tắt | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30Không áp dụngChặn liên hệ với Tự động / Tắt-Không áp dụngKhông áp dụngThay thế tiêu chuẩn bằng Tự động / Tắt1€54.32
CONDOR SK-R3/1.0 Quá Tải Nhiệt, 3 Pha, 600 VAC, 0.63 đến 1 Amps | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 để 1Không áp dụngQuá tải nhiệt, 0.63 đến 1A3Không áp dụngKhông áp dụngKhối quá tải1€55.19
CONDOR SK-R3 / 1.6 Quá tải nhiệt 1 đến 1.6A 3 pha MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 để 1.6Không áp dụngQuá tải nhiệt, 1 đến 1.6A3Không áp dụngKhông áp dụngKhối quá tải1€55.19
CONDOR SK-R3 / 2.5 Quá tải nhiệt 1.6 đến 2.5A 3 pha MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 để 2.5Không áp dụngQuá tải nhiệt, 1.6 đến 2.5A3Không áp dụngKhông áp dụngKhối quá tải1€55.19
CONDOR SK-R3 / 4.0 Quá tải nhiệt 2.5 đến 4A 3 pha MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 để 4Không áp dụngQuá tải nhiệt, 2.5 đến 4A3Không áp dụngKhông áp dụngKhối quá tải1€55.19
CONDOR SK-R3 / 6.3 Quá tải nhiệt 4 đến 6.3A 3 pha MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 để 6.3Không áp dụngQuá tải nhiệt, 4 đến 6.3A3Không áp dụngKhông áp dụngKhối quá tải1€55.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR RA3K Shunt Trip Relay 120V 60 Hz Dòng MDR3
€63.72 /đơn vị