Condor 56hp51 | Găng Tay Da, Xl/10, Pr | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONDOR 56HP51 Leather Gloves, XL/10, PR | CR2CYW

CONDOR Găng tay da 56HP51, XL/10, PR

Trong kho
Vật phẩm: CR2CYW phần: 56HP51

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€13.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay da

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcpkg. Số lượngGiá cả
Găng Tay Lái Xe Da CONDOR 60NM50, Size 2XL, Da Dê, Std, Găng Tay, Full Finger, Keystone Thumb | CR2CVK 60NM50Găng tay2€7.22
Găng Tay Lái Xe Da CONDOR 60NM48, ​​Size L, Da Dê, Std, Găng Tay, Full Finger, Keystone Thumb, 1 Đôi | CR2CVL 60NM48Găng tay2€7.17
Găng Tay Lái Xe Da CONDOR 60NM46, Size S, Da Dê, Std, Găng Tay, Full Finger, Keystone Thumb, 1 Đôi | CR2CVM 60NM46Găng tay2€7.26
Găng Tay Lái Xe Da CONDOR 60NM49, Size XL, Da Dê, Std, Găng Tay, Full Finger, Keystone Thumb, 1 Đôi | CR2CVN 60NM49Găng tay2€7.18
Găng Tay Da CONDOR 786EN3, Size 2XL, Da Bò, Cao Cấp, Găng Tay, Full Ngón, Vòng Bít An Toàn, 1 Đôi | CR2CVP 786EN3Găng tay da2€6.65
Găng Tay Da CONDOR 48WT92, Size 2XL, Da Bò, Cao Cấp, Găng Tay, Full Ngón, Vòng Bít An Toàn, 1 Đôi | CR2CVQ 48WT92Găng tay da2€11.14
Găng Tay Da CONDOR 48WT97, Size 2XL, Da Bò, Cao Cấp, Găng Tay, Full Ngón, Cổ Tay Trượt Shirred | CR2CVR 48WT97Găng tay da2€29.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR Găng tay da 56HP51, XL/10, PR
€13.39 /đóng gói