Condor 4jf94 | Găng Tay Hàn, Hàn Tig, 12 Inch, L, Pr | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Găng tay hàn CONDOR 4JF94, hàn Tig, 12 inch, L, Pr | AD8DVG

CONDOR Găng tay hàn 4JF94, Hàn Tig, 12 inch, L, Pr

Trong kho
Khoản mục: AD8DVG phần: 4JF94
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
€17.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay hàn
Trở lại tài liệuPigskin
MàuMàu vàng
Bạt tai4 "Găng tay
Chất liệu cuffDa heo
CắtGunn
Thiết kếCó còng da 4 inch, cắt Gunn và ngón tay cái thẳng
Lớp daB
Chiều dài12 "
Chất liệu lótUnlined
Chất liệu cọPigskin
Kích thước máyL
Vật liệu khâuChât bông tổng hợp
Kiểu ngón tay cáiSảnh
UPC190735098547

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS4203293010
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Găng tay hàn Condor 4JF94 được thiết kế để bảo vệ tay khỏi bị bỏng nhẹ, tia lửa và nhiệt trong quá trình hàn.
  • Những chiếc găng tay này được làm từ da heo mỏng hơn, nhưng bền để tạo sự thoải mái và khéo léo tối đa.
  • Găng tay hàn Condor có còng da chia đôi 4 inch để bảo vệ cổ tay bổ sung và ngón cái thẳng được gia cố để có độ bám cao hơn.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
Găng tay hàn CONDOR 2MGC4 Tig hàn 12in. Xl Pr | AC2RDG 2MGC4XL2€17.48
Găng tay hàn CONDOR 4JF95 Tig hàn 12 Inch M Pr | AD8DVH 4JF95M2€17.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR Găng tay hàn 4JF94, Hàn Tig, 12 inch, L, Pr
€17.48 /đóng gói