CONDOR Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy 45AE82 60 gal.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Loại tủ | Tiêu chuẩn |
Sức chứa | 60 gal. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 34 " |
Chiều cao mở cửa | 59.5 " |
Chiều rộng mở cửa | 31 " |
Loại cửa | Tự đóng cửa |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 66.38 " |
Chiều cao | Chiều cao đầy đủ |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 2 |
Số lượng cửa | 2 |
Ứng dụng tủ an toàn | Tủ dễ cháy |
Loại tủ an toàn | Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 34 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 238.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | MX |
A. Có, tủ này được sơn tĩnh điện chất lượng cao để mang lại khả năng chống ăn mòn, mài mòn, sứt mẻ và trầy xước vượt trội.
A. Tủ màu vàng Condor được sử dụng để lưu trữ hóa chất và chất lỏng dễ cháy, trong khi tủ màu đỏ lý tưởng cho sơn, mực và chất lỏng dễ cháy.
A. Tủ dễ cháy Condor có các kết nối lỗ thông hơi cao và thấp để cho phép thông gió thích hợp và ngăn tủ phát ra mùi hóa chất mạnh.
A. Có, tủ an toàn này được trang bị một tay cầm kéo lõm để tạo cảm giác cầm nắm thoải mái khi mở cửa và ngăn chặn sự xâm nhập của các chất gây ô nhiễm.
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng cửa | Sức chứa | Độ sâu | Loại tủ an toàn | Chiều rộng | Chiều cao mở cửa | Chiều rộng mở cửa | Loại cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AE83 | 1 | 4 gal. | 18.125 " | Bench Top | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | Tự đóng cửa | €1,011.74 | ||
45AE85 | 2 | 90 gal. | 34 " | Tiêu chuẩn | 43 " | 59.5 " | 40 " | Hướng dẫn sử dụng | €2,867.76 | ||
45AE86 | 2 | 30 gal. | 18 " | Tiêu chuẩn | 43 " | 38.5 " | 40 " | Tự đóng cửa | €1,777.72 | ||
45AE87 | 1 | 12 gal. | 18 " | Tiêu chuẩn | 23 " | 29.5 " | 20 " | Tự đóng cửa | €951.60 | ||
45AE88 | 2 | 45 gal. | 18 " | Tiêu chuẩn | 43 " | 59.5 " | 40 " | Tự đóng cửa | €2,556.20 | RFQ
| |
45AE89 | 2 | 90 gal. | 34 " | Tiêu chuẩn | 43 " | 59.5 " | 40 " | Tự đóng cửa | €3,722.78 | ||
45AE90 | 1 | 4 gal. | 18.125 " | Bench Top | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | Hướng dẫn sử dụng | €756.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.