CONDOR Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy 45AE81 22 gal.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Loại tủ | Đường mỏng |
Sức chứa | 22 gal. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 18 " |
Chiều cao mở cửa | 58 5 / 16 " |
Chiều rộng mở cửa | 19.25 " |
Loại cửa | Tự đóng cửa |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 66.38 " |
Chiều cao | Chiều cao đầy đủ |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 2 |
Số lượng cửa | 1 |
Ứng dụng tủ an toàn | Tủ dễ cháy |
Loại tủ an toàn | Đường mỏng |
UPC | 190735092446 |
Chiều rộng | 23 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 133.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 184.15 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng cửa | Sức chứa | Độ sâu | Loại tủ an toàn | Chiều rộng | Chiều cao mở cửa | Chiều rộng mở cửa | Loại cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AE84 | 2 | 12 gal. | 18.125 " | Dưới quầy | 43.125 " | 12 5 / 16 " | 39.75 " | Hướng dẫn sử dụng | €909.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.