Condor 25f569 | Túi khẩu trang nguyên mặt 8-1/4 X 10 X 4-1/8in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Túi trùm đầu CONDOR 25F569 Full Face 8-1 / 4 x 10 x 4-1 / 8in | AB8FKE

CONDOR Túi đựng khẩu trang 25F569 Toàn mặt 8-1 / 4 x 10 x 4-1 / 8in

Trong kho
Khoản mục: AB8FKE phần: 25F569

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€17.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi lưu trữ mặt nạ
Kích thước8-1 / 4 "Cao x 10" Rộng x 4-1 / 8 "D
UPC994140879247

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS4202923031
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thướcGiá cả
CONDOR 25F570 Túi đựng mặt nạ nửa mặt nạ 6-3 / 4 x 9 x 3-1 / 2in | AB8FKF 25F5706-3 / 4 "Cao x 9" Rộng x 3-1 / 2 "D€7.65
Túi trùm đầu CONDOR 25F571 Fullface 10 x 9-1 / 2 x 4-1 / 4in | AB8FKG 25F57110 "Cao x 9-1 / 2" Rộng x 4-1 / 4 "D€19.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR Túi đựng khẩu trang 25F569 Toàn mặt 8-1 / 4 x 10 x 4-1 / 8in
€17.54 /đơn vị