Compx International C8803-c420a-14a | 4tyg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Khóa Ngăn Kéo Đĩa Kim Cương Brgtni C420a | AD9PPX 4TYG6

COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Đĩa Cam ngăn kéo Khóa kim cương Brgtni C420a

Trong kho
Khoản mục: AD9PPX phần: C8803-C420A-14ATham chiếu chéo: 4TYG6
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
€14.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt lại kim cương ngăn kéo
Chiều dài cam (In.)11/32
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcNiken sáng
Đối với độ dày cửa15 / 16 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhC420A
Loại chínhNhư nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1/8
Gắn lỗ Dia.7 / 8 "
Số ghim5
KiểuTumbler đĩa
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố chínhGiá cả
COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Khóa Ngăn Kéo Đĩa Diamond Brgtni C346a | AD9PPV 4TYG4 C8803-C346A-14ANiken sángC346A€14.82
COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Khóa Ngăn Kéo Đĩa Diamond Brgtni C415a | AD9PPW 4TYG5 C8803-C415A-14ANiken sángC415A€14.82
COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Khóa Ngăn Kéo Đĩa Cam Diamond Brgtbrs C346a | AD9PQA 4TYG9 C8803-C346A-3Đồng thau sángC346A€15.29
COMPX NATIONAL C8803-C415A-3 Khóa Ngăn Kéo Đĩa Kim Cương Brgtbrs C415a | AD9PQB 4TYH1 C8803-C415A-3Đồng thau sángC415A€15.29
COMPX NATIONAL C8803-C420A-3 Khóa Ngăn Kéo Đĩa Cam Diamond Brgtbrs C420a | AD9PQC 4TYH2 C8803-C420A-3Đồng thau sángC420A€15.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Đĩa Cam ngăn kéo Khóa kim cương Brgtni C420a
€14.82 /đơn vị