Compx Quốc tế C8715 | Khóa Pin Tumbler 15/16 In. Niken sáng | 4ded9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa pin Tumbler COMPX NATIONAL C8715 15/16 Inch Niken sáng | AD7BVF 4DED9

COMPX NATIONAL C8715 Khóa Tumbler Pin 15/16 inch Nickel sáng

Trong kho
Khoản mục: AD7BVF phần: C8715Tham chiếu chéo: 4DED9
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
€17.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoá cầm
Chiều dài cam (In.)15/16
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcNiken sáng
Đối với độ dày cửa1 / 16 "
Số chínhCố định Cam, Kẹp gắn lò xo và Hai phím
Gắn lỗ Dia.Lỗ đôi D - .635 x .760 "
Số ghim5
Bù đắp11 / 32 "
KiểuKhóa Tumbler Pin
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)90

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với độ dày cửaSố chínhBù đắpGiá cả
Khóa pin Tumbler COMPX NATIONAL C8710 1 Niken sáng 7/32 inch | AD7BVD 4DED5 C87101 / 16 "Cố định Cam, Kẹp gắn lò xo và Hai phím7 / 8 "€17.57
Khóa pin Tumbler COMPX NATIONAL C8713 1 Niken sáng 3/32 inch | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Cố định Cam, Kẹp gắn lò xo và Hai phím9 / 32 "€14.42
Khóa pin Tumbler COMPX NATIONAL C8714 1 Niken sáng 7/16 inch | AD7BVG 4DEE1 C87141 / 4 "Cố định Cam, Kẹp gắn lò xo và Hai phím7 / 16 "€17.46
Khóa pin Tumbler COMPX NATIONAL C8716 7/8 inch Niken sáng | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Cố định Cam, Kẹp gắn lò xo và Hai phím5 / 32 "€16.84
Khóa pin Tumbler COMPX NATIONAL C8735 5/8 inch Niken sáng | AD7BVJ 4DEF4 C87351 / 16 "Cam phẳng có thể tháo rời và Cam bù có thể đảo ngược (tổng cộng 5), Hai phím, Kẹp gắn, Núm khóa cam-€25.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8715 Khóa Tumbler Pin 15/16 inch Nickel sáng
€17.13 /đơn vị