Compx International C8704-c420a-14a | Chốt Cửa 4tyf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa Cửa Cam COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5

COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disc Tumbler Khóa cửa cam Brgtni C420a

Trong kho
Khoản mục: AD9PPM phần: C8704-C420A-14ATham chiếu chéo: 4TYF5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€15.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt cửa
Chiều dài cam (In.)11/32
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcNiken sáng
Đối với độ dày cửa15 / 16 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhC420A
Loại chínhNhư nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1/8
Gắn lỗ Dia.7 / 8 "
Số ghim5
KiểuTumbler đĩa
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với độ dày cửaSố chínhGắn lỗ Dia.Số ghimKiểuGiá cả
COMPX QUỐC GIA C8173-101-26D Pin Tumbler Cam Cửa Khóa Chrome Mờ 101 | AD9PLN 4TXZ2 C8173-101-26DChrome mờ7 / 8 "10157 / 64 "4Định dạng nhỏ Pin Tumbler€48.30
COMPX QUỐC GIA C8173-107-26D Pin Tumbler Cam Cửa Khóa Chrome Mờ 107 | AD9PLP 4TXZ4 C8173-107-26DChrome mờ7 / 8 "10757 / 64 "4Định dạng nhỏ Pin Tumbler€48.30
Khóa Cửa Cam COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14ANiken sáng15 / 16 "C346A7 / 8 "5Tumbler đĩa€15.26
Khóa Cửa Cam COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4 C8704-C415A-14ANiken sáng15 / 16 "C415A7 / 8 "5Tumbler đĩa€15.26
Khóa Cửa Cam COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8 C8704-C346A-3Đồng thau sáng15 / 16 "C346A7 / 8 "5Tumbler đĩa€16.79
Khóa Cửa Cam COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9 C8704-C415A-3Đồng thau sáng15 / 16 "C415A7 / 8 "5Tumbler đĩa€16.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disc Tumbler Khóa cửa cam Brgtni C420a
€15.26 /đơn vị