Compx International C8703-c415a-14a | 4tye3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Khóa Ngăn Kéo Đĩa Tumble Cam Tròn Brgtni C415a | AD9PPC 4TYE3

COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Đĩa lật Khóa ngăn kéo Cam Tròn Brgtni C415a

Trong kho
Khoản mục: AD9PPC phần: C8703-C415A-14ATham chiếu chéo: 4TYE3
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
€15.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt khóa quay lại ngăn kéo
Chiều dài cam (In.)11/32
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcNiken sáng
Đối với độ dày cửa15 / 16 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhC415A
Loại chínhNhư nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1/8
Gắn lỗ Dia.7 / 8 "
Số ghim5
KiểuTumbler đĩa
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố chínhLoại chínhGiá cả
COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Khóa Ngăn Kéo Đĩa Tumble Cam Tròn Brgtni C346a | AD9PPB 4TYE2 C8703-C346A-14ANiken sángC346ANhư nhau€15.95
COMPX NATIONAL C8703-C420A-14A Khóa Ngăn Kéo Đĩa Tumble Cam Tròn Brgtni C420a | AD9PPD 4TYE4 C8703-C420A-14ANiken sángC420ANhư nhau€15.95
COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Ổ khóa kéo đĩa tròn Brgtbrs Kd | AD9PPF 4TYE6 C8703-KD-3Đồng thau sángKDKhác nhau€16.37
COMPX NATIONAL C8703-C346A-3 Khóa ngăn kéo đĩa cam tròn Brgtbrs C346a | AD9PPG 4TYE7 C8703-C346A-3Đồng thau sángC346ANhư nhau€16.37
COMPX NATIONAL C8703-C415A-3 Khóa ngăn kéo đĩa cam tròn Brgtbrs C415a | AD9PPH 4TYE8 C8703-C415A-3Đồng thau sángC415ANhư nhau€16.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Đĩa lật Khóa ngăn kéo Cam Tròn Brgtni C415a
€15.95 /đơn vị