Compx International C8701-mkkd-14a | 4txv8 Metal Drawer Deadbolt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Master Key | AD9PKQ 4TXV8

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Master Key

Trong kho
Khoản mục: AD9PKQ phần: C8701-MKKD-14ATham chiếu chéo: 4TXV8
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
€26.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt ngăn kéo bằng kim loại
Chiều dài cam (In.)13/16
Chiều rộng Cam (In.)7/8
Kết thúcNiken sáng
Đối với độ dày cửa1 / 4 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhMKKD
Loại chínhKhác nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)7/16
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
Số ghim5
KiểuTumbler đĩa
Mở khóa hướng rẽĐúng
Mở khóa Bán kính (Độ)180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố chínhGiá cả
COMPX NATIONAL C8701-KD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKN 4TXV6 C8701-KD-14AKD€22.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Master Key
€26.24 /đơn vị