Compx International C8178-915-4 | Chốt cửa ngăn kéo 4tyc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Khóa ngăn kéo Pin Cam Satinbrs Xi lanh 7/8in 915 | AD9PNT 4TYC4

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Khóa ngăn kéo Pin Cam Satinbrs 7/8in Xi lanh 915

Trong kho
Khoản mục: AD9PNT phần: C8178-915-4Tham chiếu chéo: 4TYC4
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
€46.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt ngăn kéo
Chiều dài cam (In.)3/4
Chiều rộng Cam (In.)7/8
Hình trụ7 / 8 "
Kết thúcĐồng thau sa tanh
Đối với độ dày cửa7 / 8 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chính915
Loại chínhNhư nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1/4
Gắn lỗ Dia.57 / 64 "
Số ghim4
KiểuĐịnh dạng nhỏ Pin Tumbler
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)360

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8301300060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình trụKết thúcĐối với độ dày cửaSố chínhLoại chínhGiá cả
COMPX NATIONAL C8178-KD-26D Khóa ngăn kéo Pin Cam Xi lanh Chrome 7/8in xỉn màu được khóa khác nhau | AD9PNQ 4TYA4 C8178-KD-26D7 / 8 "Chrome mờ7 / 8 "KDKhác nhau€46.58
COMPX QUỐC GIA C8178-107-26D Khóa ngăn kéo Pin Cam Xi lanh Chrome 7/8in xỉn màu 107 | AD9PNR 4TYA7 C8178-107-26D7 / 8 "Chrome mờ7 / 8 "107Như nhau€45.47
COMPX NATIONAL C8179-KD-26D Khóa ngăn kéo Pin Cam Xi lanh Chrome xỉn màu 13/8in được khóa khác nhau | AD9PNU 4TYC7 C8179-KD-26D1.375 "Chrome mờ1-3 / 8 "KDKhác nhau€48.30
COMPX NATIONAL C8179-KD-4 Khóa ngăn kéo bằng pin Satin Brs 13/8in Xi lanh có khóa khác nhau | AD9PNY 4TYD3 C8179-KD-41.375 "Đồng thau sa tanh1-3 / 8 "KDKhác nhau€46.06
COMPX NATIONAL C8179-915-4 Khóa ngăn kéo Pin Cam Satin Brs 13/8in Xi lanh 915 | AD9PPA 4TYD7 C8179-915-41.375 "Đồng thau sa tanh1-3 / 8 "915Như nhau€48.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Khóa ngăn kéo Pin Cam Satinbrs 7/8in Xi lanh 915
€46.58 /đơn vị